※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(mm)1.5刃長(mm)4.5シャンク径(mm)4注文コード52609456品番HTIS499-0150-00450
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品は刃径・刃長・シャンク径など16種類から選べます他の種類を見る 独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。