軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52609525 品番 CM-1703
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

動きやすさを追求した軽量モデル(重量約280g 計測サイズ26.0cm片足)。脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ・快適なクッション性・ゆったり幅広(4E)設計。

サイズ(cm)26.5 足幅4E ブラック 機能軽量 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリエステル+合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約280(26cm) 材質(先芯)樹脂製 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
バイクです。
飲食業

安心感がある。カラーも気に入っている。幅がひろくてはきやすい。

対象商品:
52609516
2022-03-06
用途:
仕事 設備のメンテナンス
サービス業

2足目の購入になります。
とにかく軽く水にも強いので使用しています。

対象商品:
52609525
2020-11-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品受け取って即履きましたが違和感なく作業できました。カカト部分も柔らかく長時間履けます。
あとは耐久性をチェックしときます。

1人が参考にしています
対象商品:
52609543
2021-10-01
用途:
工場内への常履き
製造業

スリッポンというので踵が踏めるのかと思いきや案外踵部分が硬いので普通に履いております。ちょっとガッカリ感があります。
作りはしっかりしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする