曜日別特売
HTIS499-0300-00900 超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type TI 4枚刃 TOWA[切削工具] 52609544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type TI 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)3刃長(mm)9シャンク径(mm)4注文コード52609544品番HTIS499-0300-00900
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。

用途
被削材:耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番495-7851刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理HARD STAR Type TIねじれ角(°)40/42シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする