※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(mm)2.5刃長(mm)5シャンク径(mm)4注文コード52609587品番HTIS499-0250-00500
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品は刃径・刃長・シャンク径など16種類から選べます他の種類を見る 独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。