※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type TT 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52609639 品番 HTTR499-0800-0500-01900
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TT コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、チタン合金をはじめ幅広い難削材加工に最適です。

用途
被削材:耐熱合金(チタン合金)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番496-0989 刃数4 全長(mm)70 刃長(mm)19 表面処理HARD STAR Type TT コーナー半径(mm)0.5 ねじれ角(°)40/42 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする