軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52609665 品番 CM-1711M
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプのセーフティーシューズ。軽量モデルなので(重量約260g 計測サイズ26.0cm片足)、足の負担を軽減します。先芯入りで、足のつま先への衝撃を軽減します。

形状ローカット サイズ(cm)26.5 機能軽量 ブラック 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂製 材質(アッパー)ポリエステル+合成皮革 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約260(26cm) 足幅3E 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする