HEIGI
HEIGIの セーフティスニーカー
HEIGIの ローカットセーフティスニーカー
軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52609683
品番
CM-1711M
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプのセーフティーシューズ。軽量モデルなので(重量約260g 計測サイズ26.0cm片足)、足の負担を軽減します。先芯入りで、足のつま先への衝撃を軽減します。
形状
ローカット
サイズ(cm)
28
機能
軽量
色
ブラック
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(先芯)
樹脂製
材質(アッパー)
ポリエステル+合成皮革
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約260(26cm)
足幅
3E
材質(インソール)
EVA+ポリエステル