先芯入 セーフティースニーカー HG-1516

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52610094 品番 HG-1516
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーティーカジュアルタイプのセーフティーシューズ。幅広いシーンで活躍します。色はブラック・ホワイトの2色から選べます。

サイズ(cm)27 足幅3E ブラック 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム(TPR) 標準質量(g/片足)約340(26cm) 材質(先芯)樹脂製 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52610076
2023-03-30
用途:
仕事に
運輸・通信業

先芯入り(安全靴)で値段がリーズナブルな物を探していたら、発見して購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする