作業タビ靴 H-22

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52610383 品番 HG-22
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

定番の作業用シューズ。つま先補強ゴム加工。柔らかい・厚めのインソールにより、足への負担を和らげます。アッパー素材は綿で通気性が良く、スリッポンタイプで、脱ぎ履きしやすい。軽作業、室内履き、上履き、運転靴など幅広いシーンで活躍します。

サイズ(cm)25 足幅3E ホワイト 用途内装業、軽作業、上履き、室内履きなど 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約225(26cm) 機能通気性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする