安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ HG-2705

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52610925 品番HG-2705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付きで、夜間の作業も安全です。

サイズ(cm)26.5〜27 ネイビー 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)合成ゴム 種類安全長靴 靴タイプブーツ 用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など サイズLL 長さ(cm)約35.5(Lサイズ約25.5〜26cm) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約820(L約25.5〜26cm) 材質(カバー)PU合成皮革 足幅3E 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52610916
2021-10-14
用途:
現場作業

現場作業で使ってます。先芯はいっててこのお値段で満足!履き口に反射材もあり、ソールもそんなに滑る感じではないのがいい。今まで、この倍以上の値段のものをつかっていたので、汚れてきたら あまり躊躇せず新しいものに買い替えられる点も 衛生面をかんがえてもGOOD!

対象商品:
52610898
2020-04-16
用途:
草刈り作業時
農・林・水産業

安いモノなのでどうかな?
と思ったが、何ら問題なく使用できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする