軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 ショート CM-0105

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52611239 品番 CM-0105
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

驚きの軽さを実現(重量 約285g Lサイズ(25.5〜26cm)片足)!!軽量・屈曲性に優れた素材のレインブーツ。長時間履いていても疲れにくく、作業中の足への負担を軽減します。脱ぎ履ぎしやすく、作業しやすいショート丈タイプ。
一体成形モデルで、靴底の剥がれの心配がありません。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付き、インボス調インソール入り。農作業、ガーデニング、洗車、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

足幅3E 形状ミドルカット サイズ(cm)25.5〜26 機能軽量・屈曲性 ブラック 材質(アッパー)合成ゴム+EVA 種類作業靴 靴タイプ半長靴 用途農作業・ガーデニング・洗車・アウトドアなど サイズL 長さ(cm)約23(Lサイズ約25.5〜26cm) 材質(ソール)合成ゴム+EVA 標準質量(g/片足)約285(L約25.5〜26cm) 材質(カバー)PU合成皮革 材質(インソール)EVA+ポリエステル
注意
※環境によっては、短時間でも変形、縮む場合がございます。高温になる場所や直射日光の当たる場所での放置・保管は絶対にしないでください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干しをし、保管場所は直射日光の当たらない冷暗所での保管をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52611248
2021-05-28
用途:
清掃作業
建設業・工事業

足首から先が入りにくく、履くのに時間が掛かるし、脱ぐのにも時間が掛かる。
ほんの少し大きければ、丁度良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする