カバー付きカラーブーツ ショート CM-2911

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52611424 品番CM-2911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。重機やトラクターなどの運転にも最適。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。

足幅3E 形状ミドルカット サイズ(cm)27.5〜28 グレー 材質(アッパー)合成ゴム 種類作業靴 靴タイプ半長靴 用途一般作業・農作業・洗車・レジャーなど サイズXL 長さ(cm)約21.5(Lサイズ約25.5〜26cm) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約560(L約25.5〜26cm) 材質(カバー)PU合成皮革 材質(インナー)ポリエステル アズワン品番64-8466-10 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52611397
2020-11-29
用途:
園芸作業用
運輸・通信業

地味なデザインがいい感じだったのでこれに決めました。サイズは普段25cmですが、Mサイズで丁度いい感じでした。ショートブーツは初めて購入したのですが、中にゴミがよく入ります。ただ、カバーを絞れば軽減はできます。まだ3回ほどの使用なので耐久性は分かりませんが、作りはしっかりしていると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする