PVC短半長靴 HG-1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52611528 品番 HG-1
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PVC一体成形モデルで、水漏れしにくく、靴底の剥がれの心配がありません。軽くて使用しやすく、一般作業や農作業業、土木作業まで幅広いシーンで活躍します。

形状ミドルカット サイズ(cm)27 ブラック 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 靴タイプ長靴 用途一般作業・農作業・土木作業・洗車など 長さ(cm)約25.5(26cm) 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約580(26cm) 機能軽量 足幅3E 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52611528
2023-01-09
用途:
日常で使用

毎日、日常的に履いてます。
短半長靴なんで、履きやすく、脱ぎやすいです。
厚めの中敷きを入れてるので、長めに歩いても快適ですね。
ただ、気温が高くなってくると、若干ビニール臭がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする