CM-0106 婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106 HEIGI 52611774

CM-0106 婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106 HEIGI 52611774
CM-0106 婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106 HEIGI 52611774
CM-0106 婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106 HEIGI 52611774
CM-0106 婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106 HEIGI 52611774

婦人 軽量EVA発砲ゴム長靴 PU巻 ショート CM-0106

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード52611774品番CM-0106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680

驚きの軽さを実現(重量 約230g Mサイズ(24~24.5cm)片足)!!軽量・屈曲性に優れた素材のレインブーツ。長時間履いても疲れにくく、作業中の足への負担を軽減します。
脱ぎ履ぎしやすく、作業しやすいショート丈タイプ。一体成形モデルで、靴底の剥がれの心配がありません。インボス調インソール入り。一般作業、農作業、ガーデニング、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途
一般作業・農作業・ガーデニング・アウトドアなど
形状ミドルカットサイズ(cm)23~23.5機能軽量・屈曲性ワイン材質(アッパー)合成ゴム+EVA種類作業靴靴タイプ半長靴サイズS長さ(cm)約17(Mサイズ約24~24.5cm)材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)約230(M約24~24.5cm)足幅3E対象女性用材質(インソール)EVA+ポリエステル
注意
※環境によっては、短時間でも変形、縮む場合がございます。高温になる場所や直射日光の当たる場所での放置・保管は絶対にしないでください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干しをし、保管場所は直射日光の当たらない冷暗所での保管をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする