婦人 PVC長靴 HG-2

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52612045 品番 HG-2
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PVC一体成形モデルの婦人長靴。水漏れしにくく、靴底の剥がれの心配がありません。軽くて使用しやすく、一般作業や農作業業、ガーデニングなど様々な用途で活躍します。

足幅3E 形状ミドルカット サイズ(cm)23.5 ネイビー 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 靴タイプ長靴 用途一般作業・農作業・ガーデニングなど 長さ(cm)約21.5(23.5cm) 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約365(23.5cm) 対象女性用 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52612027
2022-04-01
用途:
農作業用
農・林・水産業

いつもはいているのが22.5なのでそれでいいと思って注文したが商品が届いたら小さくて履けなかった。自分のミスなので仕方ないが使用していない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする