DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの ドライバー用 工具差し
デュアルフィックスインパクトホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
左右兼用タイプ
対応機種
マキタ
注文コード
52612106
品番
DT-IHW(M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質
スチール
色
シルバー
付属品
ネジ×2
質量(g)
70
タイプ
左右兼用タイプ
対応機種
マキタ
仕上
クロームメッキ
アズワン品番
64-5131-38