DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの ドライバー用 工具差し
デュアルフィックスインパクトホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
片側タイプ
対応機種
HiKOKI(HITACHI)
注文コード
52612133
品番
DT-IHO(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質
スチール
色
シルバー
付属品
ネジ×2
質量(g)
50
タイプ
片側タイプ
対応機種
HiKOKI(HITACHI)
仕上
クロームメッキ