画像準備中

ピエゾディフューザー ソロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52613585 品番PSL-GR000
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。

使用場所室内 商品タイプ容器のみ トラスコ品番161-3981 グレー 質量(g)320 電源DC 5V(USBケーブル) 方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ) 消費電力0.5A 以下 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする