1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 52613594 1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 52613594 1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 52613594 1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 52613594

乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52613594 品番1.148-308.0
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。

吸水量(L)24 集塵容量(L)39 タンク容量(L)39 ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量) コード長さ(m)7 用途各種工場などの清掃に トラスコ品番166-6566 質量(kg)14.4 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 真空度(hPa)254 アズワン品番65-2356-71 パイプ内径(Φmm)35 吸引風量(L/s)74

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする