タンク容量(L)31
集塵容量(L)31
吸水量(L)17
コード長さ(m)7
用途各種工場などの清掃に
トラスコ品番171-7492
質量(kg)13.5
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
ホース径(Φmm)35
最大風量(m3/min)4.5
アズワン品番65-2356-70
最大真空圧(kPa)25.4
パイプ内径(Φmm)35