ワークポジショニング用ロープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52614066 品番WP-200FCS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
8字環
ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ
伸縮調節器67N型

質量(g)約1240 ランヤード(長さ)(mm)2100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52614066
2023-07-24
用途:
電柱で作業
菊地電気管理事務所 様

13年使ったロープと交換しました。新品だとこんなに使いやすいんだ。ロープの色もブルーで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
52614066
2020-11-19
用途:
屋根塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し細いロープの物があるとベスト、親綱の太さと同じなので、私には移動時が重すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする