セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820〜980mm / 各1個
色ブラック
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付
胴ベルト(mm)45×1200
補助ベルト(mm)100×700
適応ウエスト(cm)82〜98(着衣時)