DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52614127
品番
WP-55DS-1BKS
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
45
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1100
バックル
スライドバックル
質量(g)
約705
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
600
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、角環1個付・D環1個付
適応ウエスト(cm)
72〜88(着衣時)
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。