腰道具セット(WSAシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52614163 品番WSA-45-1BK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820〜980mm / 各1個 ブラック 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 胴ベルト(mm)50×1200 補助ベルト(mm)85×670 適応ウエスト(cm)82〜98(着衣時)
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52614163
2021-05-17
用途:
設備工事
運輸・通信業

とても使いやすい
非常に良かったです。
送付も早く対応してくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする