DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52614179
品番
WP-R96DS-2BK
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
45
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
スライドバックル
質量(g)
約845
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
適応ウエスト(cm)
82〜98(着衣時)
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。