DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルローラー
ケーブルウインチミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52614197
品番
DP-005MA
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途
ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)
13
消費電力(W)
1050
引張速度(mm/min)
9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×370×225
モーター電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません