サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンコー[日用品]の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンコー[日用品]の 締め付け/穴あけ用部品
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52614215
品番
SD-2036-CL
参考基準価格(税別)
¥267,500
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
付属品
プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
質量(kg)
4.6
電圧(V)
DC36
電源
リチウムイオン電池
適合範囲
オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6〜M20、W3/8、W1/2、M8D〜M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×86×262
バッテリー容量(Ah)
2.5
打込速度(秒)
約3
蓄電池容量(Ah)
2.5