10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224

 

10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224
10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 52614224

メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52614224品番10490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
10490は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。
本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。
刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。
未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。

用途
カッターナイフ
材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)102深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-76適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする