本多電子
本多電子の 検出・センサ
本多電子の センサ
本多電子の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ポータブル測深機 PS-7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52615414
品番
PS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様
50m防水構造、耐衝撃
タイプ
液晶(7セグメント)
電源(V)
DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)
Φ42×198
本体質量(g)
約190
周波数(kHz)
200kHz(指向角24°)
照明
LED
使用周囲温度(℃)
0〜50
測定範囲(m)
距離:0.6〜80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ
約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命
500回以上測定可能
アズワン品番
61-0173-88