曜日別特売
WF-10 ワーロンシート専用両面テープ WARLON 52615737

ワーロンシート専用両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)10
内容量1巻注文コード52615737品番WF-10
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。

用途
固定用
幅(mm)10長さ(m)20仕様袋入タイプ広幅RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。※0.45mm厚のシートとの接着は、ハガレや建具の組子を反らせる恐れがありますのでお避けください。※ワーロンシートの接着にはワーロンシート専用両面テープを必ずご利用ください。一般の両面テープで施工されますとハガレの原因になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする