※色見本

NA-2 ワーロン タフトップ WARLON 52615746 NA-2 ワーロン タフトップ WARLON 52615746

ワーロン タフトップ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)15 光線透過率(%)33.1 注文コード52615746 品番NA-2
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は長さ・光線透過率・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。
でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。

材質パルプ+オレフィン系複合繊維 長さ(m)15 幅(mm)955 用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 雲竜 紫外線遮断率(%)92 光線透過率(%)33.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52615789
2024-08-15
用途:
障子の張替え
サービス業

10年ぶりの神殿の障子の張替え。以前に使っていたこの商品がとても良いので、再度の購入先を考えていました。
注文してすぐに届いたので、夏の間に全て張り替えます。

また10年後、お世話になりたいと思います

対象商品:
52615798
2023-04-19
用途:
障子張り
古賀建具店 様 (製造業)

障子に張りました、お客様も満足していました。
又、購入したいです。

対象商品:
52615755
2022-09-28
用途:
障子紙
サービス業

とても良い品だったことと、期限内に到着してもらったことの両面で満足しました。

対象商品:
52615807
2020-02-12
用途:
障子張り替えの作業に
ホームサービスみよし 様 (建設業・工事業)

これまで入手するのに手間がかかりましたが、思っていた以上に早く届いたので助かります。メーカー直接配達なので、オークションのように届くまで品物の良し悪しがわからないと言うう心配はなく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする