※色見本
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
しっかりした材質で貼りやすかったです。また購入したいと思います。