※色見本

No.52 ワーロンシート ベーシックシリーズ WARLON 52615913 No.52 ワーロンシート ベーシックシリーズ WARLON 52615913

ワーロンシート ベーシックシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52615913 品番 No.52
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。
美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。
安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。

材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 長さ(mm)2450 幅(mm)930 厚さ(mm)0.2 無地 紫外線遮断率(%)99 用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 光線透過率(%)41.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。※ワーロンシートに巻きグセがある場合は、張る前に逆巻きし、クセを取り除いてください。(強いクセを残したままの施工は接着が甘くなり、ハガレの要因になります。)
※シートの端部から、結露時の水の吸い上げなどでシミなどの原因になることがありますのでご注意ください。※ベーシックシリーズと木部との接着には、ワーロンシート専用両面テープをお使いください。(一般的な両面テープでは接着できません。)
※No.94とNo.103(0.2mm厚)につきましては、手漉き和紙の風合いを残した「簀目」(すのめ、ライン状に透けた仕上り)が入っておりますので、方向性がございます。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
障子の張替え
建設業・工事業

ワーロン紙の中で最薄タイプで強度を心配していたが、許容範囲でした。加工もしやすくて張りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする