※色見本

K-102 ワーロンシート 工芸和紙シリーズ WARLON 52616376 K-102 ワーロンシート 工芸和紙シリーズ WARLON 52616376

ワーロンシート 工芸和紙シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52616376 品番 K-102
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。
美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。
優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。

材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂 長さ(mm)1850 幅(mm)930 厚さ(mm)0.3 荒雲竜 紫外線遮断率(%)98 光線透過率(%)48.1 用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※ワーロンシートに巻きグセがある場合は、張る前に逆巻きし、クセを取り除いてください。(強いクセを残したままの施工は接着が甘くなり、ハガレの要因になります。)
※工芸和紙シリーズと木部との接着には、ワーロンシート専用両面テープをお使いください。(一般的な両面テープでは接着できません。)
※ワーロンシートは和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしておりますので、お取り扱いの際、折ったり、角等を当てられますと白化(折れたところが白く見えます)や層間剥離(剥がれた箇所が白く見えます)の原因になりますのでご注意ください。
※ワーロンシート「工芸和紙シリーズ」は、天然の靭皮繊維を多用しておりますので樹皮の一部及び樹脂によるシミが部分的に残る場合がございます。また、品番によって表と裏の柄に見え方の違いが生じる場合がございます。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする