※色見本

VMP-95 ワーロン 耐水シート WARLON 52617085 VMP-95 ワーロン 耐水シート WARLON 52617085 VMP-95 ワーロン 耐水シート WARLON 52617085

ワーロン 耐水シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52617085 品番 VMP-95
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。
美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。

材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂 長さ(mm)2150 幅(mm)930 厚さ(mm)0.2 ホワイトフォール 紫外線遮断率(%)92 光線透過率(%)67.9 用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※ワーロン耐水シートに巻きグセがある場合は、張る前に逆巻きし、クセを取り除いてください。(強いクセを残したままの施工は接着が甘くなり、ハガレの要因になります。)
※シートの接着にはワーロンシート専用両面テープをお使いください。(一般の木工用ボンド、でんぷん糊、一般の両面テープでは接着できません。)
※ワーロンシート専用両面テープが水にぬれるとハガレの原因となりますのでご注意ください。
※ワーロン耐水シートをお取り扱う際、折ったり、角等を当てられますと白化(折れたところが白く見えます)の原因になりますのでご注意ください。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする