マサル工業
マサル工業の 散水・かん水資材
マサル工業の スプリンクラー
マサル工業の スプリンクラー本体
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
散水範囲(m)
半径:2
流量(L/min)
3.9
適合配管径(Φmm)
25
注文コード
52617277
品番
R2710T25
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
散水範囲・流量・適合配管径
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
散水範囲(m)
半径:2
流量(L/min)
3.9
材質
硬質PVC
適合配管径(Φmm)
25
内寸(幅W×高さH)(mm)
45.2×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
注意
※ノズル目詰り防止にブルーフィルターの設置をお勧めします。※圧力計(0.5MPa)の設置を勧めします。適正な圧力でかん水でき、作物の生育ムラを防げます。※ハウス内の換気に注意してください。高温により、塩ビパイプなどが変形することがあります。※散水半径は、RAは取付高さ1.8m、RHとRQは取付高さ0.8mの場合の数値です。