3/22より値下げ!現場を応援

24MS500-B-SB 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG 52617367 24MS500-B-SB 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG 52617367 24MS500-B-SB 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG 52617367

5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52617367 品番24MS500-B-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に
IPS・フルHDアンチグレアパネル
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
毎秒100フレームの 表示に対応
リフレッシュレート100Hz
ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。
FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、
高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、
目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、
調光方式を変更することで抑えます。
画面をもっと快適に
OnScreen Control
通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。
また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。
姿勢に合わせた画面配置
前 : -5°〜後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。
姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、
映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。
その間に1フレーム以上のラグが発生します。
「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず
映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
クロスヘア
FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。
クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm) 質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし) 角度(°)【チルト】前:-5・後:15 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし) 入力100-240V、50/60Hz 機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Control コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 入力端子HDMI 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ 待機電力(W)0.5以下 アスペクト比16:9 HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hz パネル駆動方式IPS アクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書 輝度(cd/m2)250(標準値) 応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
注意
※OnScreen Control
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※保証期間
※ ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。
※ 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
※液晶画面に関して
※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや
※ 常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする