5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52617385 品番27MS500-B-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に
IPS・フルHDアンチグレアパネル
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
毎秒100フレームの 表示に対応
ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。
FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
画面をもっと快適に
OnScreen Control
通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。
また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。
姿勢に合わせた画面配置
前 : -5°〜後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、
映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。
その間に1フレーム以上のラグが発生します。
「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず
映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
クロスヘア
FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。
クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:75×75 質量(kg)3.5(スタンド使用時)、3.1(スタンドなし) 規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1 消費電力(W)(オンモード)22 角度(°)【チルト】前:-5・後:15 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付き)、612×363×56(スタンドなし) 入力100-240V、50/60Hz 機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Control コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.3114×0.3114 (mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10) 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ 待機電力(W)0.5以下 アスペクト比16:9 HDMI規格HDMI×2、48-100Hz 入出力端子HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 パネル駆動方式IPS アクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)598×336 輝度(cd/m2)250(標準値) 応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
注意
※OnScreen Control
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。

※保証期間
※ ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。
※ 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

※液晶画面に関して
※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや
※ 常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする