5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 ACアダプタ内蔵

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52617401 品番24BA450-B-SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適に
IPSフルHD モニター
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター
広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、
オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。
デスクを最大限に活用
ACアダプタ内蔵
ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。
多様なインターフェース
マルチポート
複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。
複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。
オンライン会議の準備は万端
内蔵スピーカー搭載
内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。
毎秒100フレームの表示に対応
リフレッシュレート100Hz
高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。
画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。
より効率的な作業環境を提供
LG Switchアプリ
より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、
画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
姿勢に合わせた画面配置
人間工学に基づいたスタンドを採用。
チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
モニターの高度な管理
CLI(コマンドラインインターフェース)
LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。
ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、TCO、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI、EPEAT(Bronze)、EnergyStar(R) Qualified●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100 質量(kg)4.45(スタンド使用時)、2.65(スタンドなし) 規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1、D-Sub 15pinアナログ× 1、D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、DisplayPort× 1、DisplayPort:48-100Hz 消費電力(W)(オンモード)14.4 角度(°)スイベル:左45 / 右45、チルト:前:-5・後:21、ピボット:左90 / 右90 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×359〜509×240(スタンド付き)、539×320×51(スタンドなし) 入力100-240V、50/60Hz 機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー コントラスト比1300:1 画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10) スピーカー2W+2W 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ 高さ調整範囲(mm)150 待機電力(W)0.5以下 アスペクト比16:9 HDMI規格HDMI×1、48-100Hz 入出力端子D-Sub 15pinアナログ×1、HDMI×1、DisplayPort×1 パネル駆動方式IPS アクセサリタイプ電源コード/HDMIケーブル/DisplayPortケーブル/クイックセットアップガイド/ケーブルホルダー/保証書 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527×296 輝度(cd/m2)250(標準値) 応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
注意
※ビデオ会議には別売りのウェブカメラが必要です。

※LG Switchアプリ
※最新のLG Switchアプリをダウンロードするには、<a href="https://www.lg.com/jp/support/ " target="_blank">こちら</a>にアクセスしてください。

※CLI(コマンドラインインターフェース)
※CLI(コマンドラインインターフェース)機能は購入モニターに
※サポートされた機能としてのみ使用でき、サポートされる機能はモデルにより異なります。

※保証期間
※ ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。
※ 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

※液晶画面に関して
※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや
※ 常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする