ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 散水範囲(m)半径:3.5 流量(L/min)9.3 適合配管径(Φmm)20 注文コード52617417 品番R2712T20
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は散水範囲・流量・適合配管径50種類から選べます 他の種類を見る
散水範囲(m)半径:3.5 流量(L/min)9.3 材質硬質PVC 適合配管径(Φmm)20 内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2
注意
※ノズル目詰り防止にブルーフィルターの設置をお勧めします。※圧力計(0.5MPa)の設置を勧めします。適正な圧力でかん水でき、作物の生育ムラを防げます。※ハウス内の換気に注意してください。高温により、塩ビパイプなどが変形することがあります。※散水半径は、RAは取付高さ1.8m、RHとRQは取付高さ0.8mの場合の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする