※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52617889 品番SC3-LED 994W-F1-APD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)AC100 長さ(mm)994 質量(kg)0.48 タイプ屋内仕様 色温度(K)4200 光源色白色 LED一体型 入力電流(A)0.31 消費電力(入力)(W)18.3 LED寿命(時間)40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式PWM 演色指数(Ra)86 調光率(%)5〜100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする