曜日別特売
ALLS345-0500-2500 超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃 TOWA[切削工具] 52618118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)5注文コード52618118品番ALLS345-0500-2500
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番495-7845材質極超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)7.5有効長(mm)25表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6刃径(mm)5首下径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする