※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)5.3 注文コード52618145 品番ALLS345-0530-1590
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径など120種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。
アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。
樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。
工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。

用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番496-1028 材質極超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)8 有効長(mm)15.9 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.3 首下径(Φmm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする