SLK500 カクピカ リーベックス 52620935 SLK500 カクピカ リーベックス 52620935 SLK500 カクピカ リーベックス 52620935 SLK500 カクピカ リーベックス 52620935 SLK500 カクピカ リーベックス 52620935

カクピカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52620935 品番SLK500
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ〜ッと消えます。

電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 消費電力(W)2、4 付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)360(電池含まず) 電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71 電池寿命約11カ月 明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間15秒間/90秒間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする