12mm角型マグネットスイッチ b接点

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52620969 品番 EK391AK
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ブラウン 設置場所屋内 接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W 使用周囲温度(℃)-10〜+45 質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6 付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする