Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52620987
品番
EK393A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブラウン
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)
-10〜+45
質量(g)
スイッチ:7、マグネット:6
付属品
スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚