妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター
LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz
26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)
ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載
入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載
原音に忠実なサウンド
環境に合わせた音質の調整
あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール
コンパクトかつポータブル