パワードスタジオモニター(ペア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52621016 品番HS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター
LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz
26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)
ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載
入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載
原音に忠実なサウンド
環境に合わせた音質の調整
あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール
コンパクトかつポータブル

コンポーネント
HF:1" ドームツイーター
LF:4.5" コーン
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 150, R側: 150 質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1 高さ(mm)L側: 240, R側: 240 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 213, R側: 203 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする