Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52621023
品番
EK472
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)
-10〜+45
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W