12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52621039 品番EK49
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚 グレー 質量(g)スイッチ:8、マグネット:12 使用周囲温度(℃)-10〜+50 設置場所屋内 接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする